項目 | 軸環 |
孔徑 | 40 mm |
級 | 303 |
材料 | 不銹鋼 |
外直徑。 | 60mm |
螺絲材質 | 18-8不銹鋼 |
螺絲尺寸 | M6 x 1.0 x 18 毫米 |
固定螺絲尺寸 | M10×1.5×10 |
類別 | 低調 |
信號寬度 | 15mm |
原產地 | USA |
型號 | 孔徑 | 外直徑。 | 螺絲尺寸 | 固定螺絲尺寸 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8S103R | 1-3 / 16“ | 2.063“ | 1/4-28 x 5/8 | 5/16-18 x 3/8 | 0.500“ | 新台幣1,542元 | 詢價
|
8S104R | 1-1 / 4“ | 2.063“ | 1/4-28 x 5/8 | 5/16-18 x 3/8 | 0.500“ | 新台幣1,514元 | 詢價
|
8S108R | 1-1 / 2“ | 2.375“ | 1/4-28 x 5/8 | 3/8-16 x 3/8 | 0.563“ | 新台幣1,731元 | 詢價
|
8S115R | 1-15 / 16“ | 3" | 5 / 16-24 x 1 | 3/8-16 x 1/2 | 0.688“ | 新台幣3,819元 | 詢價
|
8S200R | 2" | 3" | 5 / 16-24 x 1 | 3/8-16 x 1/2 | 0.688“ | 新台幣3,058元 | 詢價
|
8S203R | 2-3 / 16“ | 3.250“ | 5 / 16-24 x 1 | 1/2-13 x 1/2 | 0.750“ | - | 詢價
|
8S204R | 2-1 / 4“ | 3.250“ | 5 / 16-24 x 1 | 1/2-13 x 1/2 | 0.750“ | - | 詢價
|