項目 | 軸環 |
孔徑 | 50 mm |
完 | 鍍鋅 |
級 | A283grC |
材料 | 鐵件 |
外直徑。 | 80 mm |
螺絲材質 | 合金鋼 |
螺絲尺寸 | M10 x 16毫米 |
類別 | 經濟 |
信號寬度 | 18mm |
原產地 | 中國 |
型號 | 孔徑 | 完 | 外直徑。 | 螺絲尺寸 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34LM004P5 | 4 mm | 黑氧化物 | 8mm | M2.5 x 3毫米 | 5mm | 新台幣35元 | 詢價
|
34LM005P5 | 5 mm | 黑氧化物 | 10mm | M3 x 4毫米 | 6mm | 新台幣35元 | 詢價
|
34LM006P5 | 6 mm | 黑氧化物 | 12 mm | M4 x 5毫米 | 8mm | 新台幣37元 | 詢價
|
34LM008P5 | 8 mm | 黑氧化物 | 16 mm | M4 x 5毫米 | - | 新台幣37元 | 詢價
|
34LM010P5 | 10 mm | 黑氧化物 | 20 mm | M5 x 8毫米 | - | 新台幣43元 | 詢價
|
34LM012P5 | 12 mm | 黑氧化物 | 22mm | M6 x 8毫米 | - | 新台幣46元 | 詢價
|
34LM014P5 | 14 mm | 黑氧化物 | 25 mm | M6 x 8毫米 | 12mm | 新台幣48元 | 詢價
|