項目 | 軸適配器 |
孔徑 | 1-1 / 2“ |
完 | 黑氧化物 |
級 | 1215 |
材料 | 鐵件 |
外直徑。 | 2.500“ |
螺絲材質 | 合金鋼 |
螺絲尺寸 | 1/4-28 x 3/4 |
軸直徑 | 2-1 / 2“ |
總長 | 5.375“ |
類別 | 高強度 |
原產地 | USA |
型號 | 軸直徑 | 孔徑 | 級 | 總長 | 鍵槽尺寸 | 材料 | 外直徑。 | 螺絲材質 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5EL008REMK | 1-1 / 4“ | 1機構/ 2“ | 1215 | 2.750“ | 1機構/ 8“ | 鐵件 | 1.250“ | 合金鋼 | 新台幣4,831元 | 詢價
|
5EL010REMK | 1-1 / 2“ | 5機構/ 8“ | 1215 | 3.250“ | 0.188“ | 鐵件 | 1.500“ | 合金鋼 | 新台幣3,867元 | 詢價
|
5EL012REMK | 1-3 / 4“ | 3機構/ 4“ | 1215 | 4.250“ | 0.188“ | 鐵件 | 1.750“ | 合金鋼 | 新台幣4,769元 | 詢價
|
5EL014REMK | 1-7 / 8“ | 7機構/ 8“ | 1215 | 4.375“ | 0.188“ | 鐵件 | 1.875“ | 合金鋼 | 新台幣4,280元 | 詢價
|
5EL100REMK | 2" | 1" | 1215 | 4.750“ | 1機構/ 4“ | 鐵件 | 2" | 合金鋼 | 新台幣5,452元 | 詢價
|
5EL102REMK | 2-1 / 8“ | 1-1 / 8“ | 1215 | 4.750“ | 1機構/ 4“ | 鐵件 | 2.125“ | 合金鋼 | 新台幣5,667元 | 詢價
|
5EL104REMK | 2-1 / 4“ | 1-1 / 4“ | 1215 | 5" | 1機構/ 4“ | 鐵件 | 2.250“ | 合金鋼 | 新台幣5,158元 | 詢價
|