項目 | 耦合 |
孔徑 | 5機構/ 8“ |
完 | 黑氧化物 |
法蘭外徑 | 2.605“ |
法蘭寬度 | 0.188“ |
級 | 1215 |
鍵槽尺寸 | 3機構/ 16“ |
材料 | 鐵件 |
安裝孔 A | 10-32 |
安裝孔B | 0.190“ |
螺絲材質 | 合金鋼 |
螺絲尺寸 | 10-32 × 5/8 |
總長 | 2.250“ |
類別 | 高強度 |
原產地 | USA |
型號 | 總長 | 孔徑 | 法蘭外徑 | 法蘭寬度 | 鍵槽尺寸 | 安裝孔 A | 安裝孔B | 螺絲尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5L008008KPXC | 1.875“ | 1機構/ 2“ | 2.230“ | 0.188“ | 1機構/ 8“ | 8-32 | 0.164“ | 8-32 × 1/2 | - | 詢價
|
5L012012KPXC | 2.625“ | 3機構/ 4“ | 2.980“ | 0.250“ | 3機構/ 16“ | 1 / 4-28 | 1機構/ 4“ | 1/4-28 x 3/4 | - | 詢價
|
5L100100KPXC | 3" | 1" | 3.230“ | 0.250“ | 1機構/ 4“ | 1 / 4-28 | - | 1/4-28 x 3/4 | - | 詢價
|
5L104104KPXC | 3.375“ | 1-1 / 4“ | 3.480“ | 0.250“ | 1機構/ 4“ | 1 / 4-28 | - | 1/4-28 x 3/4 | - | 詢價
|
5L108108KPXC | 3.750“ | 1-1 / 2“ | 3.730“ | 0.250“ | 3機構/ 8“ | 1 / 4-28 | 1機構/ 4“ | 1/4-28 x 3/4 | - | 詢價
|