項目 | 套筒聯軸器 |
孔徑 | 35 mm |
完 | 黑氧化物 |
級 | 1215 |
鍵槽尺寸 | 10mm |
材料 | 鐵件 |
外直徑。 | 57mm |
螺絲材質 | 合金鋼 |
螺絲尺寸 | M6 x 1.0 x 18 毫米 |
總長 | 80 mm |
類別 | 精密套筒 |
原產地 | USA |
型號 | 孔徑 | 鍵槽尺寸 | 外直徑。 | 螺絲尺寸 | 總長 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5L008008KPSC | 1機構/ 2“ | 1機構/ 8“ | 1.250“ | 8-32 × 1/2 | 1.875“ | 高強度 | 新台幣3,899元 | 詢價
|
5L010010KPSC | 5機構/ 8“ | 3機構/ 16“ | 1.500“ | 10-32 × 5/8 | 2.250“ | 高強度 | 新台幣4,724元 | 詢價
|
5L012012KPSC | 3機構/ 4“ | 3機構/ 16“ | 1.750“ | 1/4-28 x 3/4 | 2.625“ | 高強度 | 新台幣4,456元 | 詢價
|
5L100100KPSC | 1" | 1機構/ 4“ | 2" | 1/4-28 x 3/4 | 3" | 高強度 | 新台幣4,773元 | 詢價
|
5L104104KPSC | 1-1 / 4“ | 1機構/ 4“ | 2.250“ | 1/4-28 x 3/4 | 3.375“ | 高強度 | - | 詢價
|
5L108108KPSC | 1-1 / 2“ | 3機構/ 8“ | 2.500“ | 1/4-28 x 3/4 | 3.750“ | 高強度 | 新台幣6,972元 | 詢價
|
5L008008FKPSC | 1機構/ 2“ | 1機構/ 8“ | 1.250“ | 8-32 × 1/2 | 1.875“ | 高強度 | 新台幣5,180元 | 詢價
|