STAFFORD MFG 5LM040040K 剛性聯軸器,鍵槽,1 件分體式,夾緊類型,40 x 40mm 孔徑,鋼
貨號:CJ6HHP
型號:5LM040040K
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 剛性軸聯軸器 |
孔徑 | 40 mm |
完 | 黑氧化物 |
級 | 1215 |
鍵槽尺寸 | 12mm |
材料 | 鐵件 |
外直徑。 | 60mm |
螺絲材質 | 合金鋼 |
螺絲尺寸 | M6 x 1.0 x 18 毫米 |
總長 | 90 mm |
類別 | 低調 |
原產地 | USA |
型號 | 螺絲尺寸 | 孔徑 | 缸徑 A | 轉矩 | 總長 | 類別 | 缸徑 B | 鍵槽 A | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5L004004 | 4-40 × 3/8 | 1機構/ 4“ | - | 50.00英寸磅 | 1.250“ | 高強度 | - | - | 新台幣4,366元 | 詢價
|
5L006004 | 6-32 × 3/8 | - | 3機構/ 8“ | 80.00英寸磅 | 1.625“ | 高強度 | 1機構/ 4“ | - | - | 詢價
|
5L006006 | 6-32 × 3/8 | 3機構/ 8“ | - | 120.00英寸磅 | 1.625“ | 高強度 | - | - | 新台幣2,386元 | 詢價
|
5L008006 | 8-32 × 1/2 | - | 1機構/ 2“ | 150.00英寸磅 | 1.875“ | 高強度 | 3機構/ 8“ | - | 新台幣3,359元 | 詢價
|
5L008008 | 8-32 × 1/2 | 1機構/ 2“ | - | 200.00英寸磅 | 1.875“ | 高強度 | - | - | 新台幣2,286元 | 詢價
|
5L010008 | 10-32 × 5/8 | - | 5機構/ 8“ | 400.00英寸磅 | 2.250“ | 高強度 | 1機構/ 2“ | - | 新台幣2,527元 | 詢價
|
5L010010 | 10-32 × 5/8 | 5機構/ 8“ | - | 500.00英寸磅 | 2.250“ | 高強度 | - | - | 新台幣2,464元 | 詢價
|