項目 | 剛性軸聯軸器 |
孔徑 | 50 mm |
完 | 黑氧化物 |
級 | 1215 |
鍵槽尺寸 | 14mm |
材料 | 鐵件 |
外直徑。 | 78mm |
螺絲材質 | 合金鋼 |
螺絲尺寸 | M8 x 1.25 |
總長 | 120 mm |
類別 | 低調 |
原產地 | USA |
型號 | 總長 | 孔徑 | 鍵槽 A | 類別 | 鍵槽 B | 鍵槽尺寸 | 外直徑。 | 螺絲尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5L008008T | 1.875“ | 1機構/ 2“ | - | 高強度 | - | - | 1.250“ | 8-32 × 1/2 | 新台幣3,456元 | 詢價
|
5L010010T | 2.250“ | 5機構/ 8“ | - | 高強度 | - | - | 1.500“ | 10-32 × 5/8 | 新台幣4,528元 | 詢價
|
5L012012T | 2.625“ | 3機構/ 4“ | - | 高強度 | - | - | 1.750“ | 1/4-28 x 3/4 | 新台幣4,707元 | 詢價
|
5L100100T | 3" | 1" | - | 高強度 | - | - | 2" | 1/4-28 x 3/4 | 新台幣5,201元 | 詢價
|
5L104104T | 3.375“ | 1-1 / 4“ | - | 高強度 | - | - | 2.250“ | 1/4-28 x 3/4 | 新台幣6,302元 | 詢價
|
5L106106T | 3.625“ | 1-3 / 8“ | - | 高強度 | - | - | 2.375“ | 1/4-28 x 3/4 | 新台幣5,864元 | 詢價
|
5L108108T | 3.750“ | 1-1 / 2“ | - | 高強度 | - | - | 2.500“ | 1/4-28 x 3/4 | 新台幣7,593元 | 詢價
|