STAFFORD MFG 7S006004 剛性聯軸器,1 件對開式,夾緊式,3/8 x 1/4 英寸孔,SS
貨號:CJ6GAR
型號:7S006004
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 剛性軸聯軸器 |
缸徑 A | 3機構/ 8“ |
缸徑 B | 1機構/ 4“ |
級 | 303 |
材料 | 不銹鋼 |
外直徑。 | 0.875“ |
螺絲材質 | 18-8不銹鋼 |
螺絲尺寸 | 6-32 × 3/8 |
轉矩 | 27.50英寸磅 |
總長 | 1.375“ |
類別 | 低調 |
原產地 | USA |
型號 | 螺絲尺寸 | 孔徑 | 缸徑 A | 轉矩 | 總長 | 類別 | 缸徑 B | 鍵槽 A | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5S004004 | 4-40 × 5/16 | 1機構/ 4“ | - | 17.50英寸磅 | 1.250“ | 高強度 | - | - | 新台幣4,321元 | 詢價
|
5S006004 | 6-32 × 3/8 | - | 3機構/ 8“ | 27.50英寸磅 | 1.625“ | 高強度 | 1機構/ 4“ | - | - | 詢價
|
5S006006 | 6-32 × 3/8 | 3機構/ 8“ | - | 41.25英寸磅 | 1.625“ | 高強度 | - | - | - | 詢價
|
5S008006 | 8-32 × 1/2 | - | 1機構/ 2“ | 56.25英寸磅 | 1.875“ | 高強度 | 3機構/ 8“ | - | - | 詢價
|
5S008008 | 8-32 × 1/2 | 1機構/ 2“ | - | 75.00英寸磅 | 1.875“ | 高強度 | - | - | - | 詢價
|
5S010008 | 10-32 × 1/2 | - | 5機構/ 8“ | 142.50英寸磅 | 2.250“ | 高強度 | 1機構/ 2“ | - | - | 詢價
|
5S010010 | 10-32 × 1/2 | 5機構/ 8“ | - | 178.13英寸磅 | 2.250“ | 高強度 | - | - | 新台幣4,527元 | 詢價
|