Stafford Mfg 8l312p11 | 軸環,2 件式,夾緊式,3-3/4 英吋孔徑,鍍鉻,鋼 | Raptor Supplies 台灣
Stafford Mfg 8L312P11 軸環,2 件式分離式,夾緊式,3-3/4 英吋孔,鍍鉻,鋼 | CJ6JCD

STAFFORD MFG 8L312P11 軸環,2 件式分體式,夾式,3-3/4 英寸孔,鍍鉻,鋼

貨號:CJ6JCD 型號:8L312P11
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目軸環
孔徑3-3 / 4“
鍍鉻
C1026
材料鐵件
外直徑。5"
螺絲材質18-8不銹鋼
螺絲尺寸3 / 8-24 x 1
類別低調
信號寬度0.88“

送貨信息:

原產地USA

產品型號

產品型號類別孔徑信號寬度外直徑。螺絲材質螺絲尺寸價錢
Stafford Mfg 2L002 軸環,2 件式,夾緊式,1/8 英吋孔,鋼 | CJ6DQV 2L002高強度1機構/ 8“黑氧化物0.250“12150.813“合金鋼4-40 × 3/8新台幣803元
詢價
Stafford Mfg 2L003 軸環,2 件式,夾緊式,3/16 英吋孔,鋼 | CJ6DQW 2L003高強度3機構/ 16“黑氧化物0.250“12150.813“合金鋼4-40 × 3/8-
詢價
Stafford Mfg 2L004 軸環,2 件式,夾緊式,1/4 英吋孔,鋼 | CJ6DQX 2L004高強度1機構/ 4“黑氧化物0.250“12150.813“合金鋼4-40 × 3/8新台幣633元
詢價
Stafford Mfg 2L005 軸環,2 件式,夾緊式,5/16 英吋孔,鋼 | CJ6DQY 2L005高強度5機構/ 16“黑氧化物0.250“12150.813“合金鋼4-40 × 3/8-
詢價
Stafford Mfg 2L006 軸環,2 件式,夾緊式,3/8 英吋孔,鋼 | CJ6DQZ 2L006高強度3機構/ 8“黑氧化物0.313“12151.063“合金鋼6-32 × 3/8新台幣433元
詢價
Stafford Mfg 2L007 軸環,2 件式,夾緊式,7/16 英吋孔,鋼 | CJ6DRA 2L007高強度7機構/ 16“黑氧化物0.313“12151.063“合金鋼6-32 × 3/8新台幣486元
詢價
Stafford Mfg 2L008 軸環,2 件式,夾緊式,1/2 英吋孔,鋼 | CJ6DRB 2L008高強度1機構/ 2“黑氧化物0.375“12151.250“合金鋼8-32 × 1/2新台幣461元
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

STAFFORD MFG 8L312P11 軸環,2 件式分體式,夾式,3-3/4 英寸孔,鍍鉻,鋼