項目 | 軸環 |
孔徑 | 30 mm |
完 | 黑氧化物 |
級 | 1215 |
材料 | 鐵件 |
安裝孔 | M6 x 1.0 |
外直徑。 | 54mm |
螺絲材質 | 合金鋼 |
螺絲尺寸 | M6 x 1.0 x 18 毫米 |
類別 | 低調 |
信號寬度 | 15mm |
原產地 | USA |
型號 | 孔徑 | 安裝孔 | 外直徑。 | 螺絲尺寸 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC1LM012 | 12 mm | M4 x 0.7 | 28mm | M4 x 0.7 x 12 毫米 | 11mm | 新台幣1,020元 | 詢價
|
FC1LM016 | 16 mm | M5 x 0.8 | 34mm | M5 x 0.8 x 16 毫米 | 13mm | 新台幣1,152元 | 詢價
|
FC1LM018 | 18 mm | M5 x 0.8 | 36mm | M5 x 0.8 x 16 毫米 | 13mm | 新台幣1,371元 | 詢價
|
FC1LM020 | 20 mm | M5 x 0.8 | 40mm | M6 x 1.0 x 16 毫米 | 15mm | 新台幣1,192元 | 詢價
|
FC1LM025 | 25 mm | M5 x 0.8 | 45mm | M6 x 1.0 x 16 毫米 | 15mm | 新台幣1,251元 | 詢價
|
FC1LM035 | 35 mm | M6 x 1.0 | 57mm | M6 x 1.0 x 18 毫米 | 15mm | 新台幣1,391元 | 詢價
|
FC1LM040 | 40 mm | M6 x 1.0 | 60mm | M6 x 1.0 x 18 毫米 | 15mm | 新台幣1,573元 | 詢價
|