項目 | 雙隔膜泵 |
進氣口尺寸 | 1/2“ FNPT |
球材質 | PTFE |
主體材料 | 316不銹鋼 |
檢查座椅材料 | 316不銹鋼 |
連接型式 | 2“三夾 |
膜片材質 | 山都平(R) |
身高 | 34.75“ |
進/出口尺寸 | 2" |
總長: | 18.5“ |
歧管連接 | Single |
最高 迪亞 固體 | 5機構/ 8“ |
最高 流 | 179加侖/分鐘 |
最高 流量GPM | 179 |
最高 運營壓力 | 120 PSI |
最高 溫度 | 275學位F. |
操作類型 | 空中操作 |
自吸乾 | 15英尺 |
自吸濕 | 27英尺 |
閥門類型 | 少油空氣閥 |
信號寬度 | 17“ |
船重(kg) | 56.25 |
船高(厘米) | 88.27 |
船長(厘米) | 46.99 |
船寬(厘米) | 43.18 |
HS代碼 | 8413500050 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 最高 溫度 | 連接型式 | 膜片材質 | 信號寬度 | 身高 | 進/出口尺寸 | 總長: | 最高 迪亞 固體 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFP30NPT | 220學位F. | 3“三夾 | PTFE | 17“ | 32“ | 3" | 21.5“ | 3機構/ 8“ | 新台幣588,223元 | ||
SPFP30NPS | 275學位F. | 3“三夾 | 山都平(R) | 17“ | 32“ | 3" | 21.5“ | 3機構/ 8“ | 新台幣545,351元 | ||
SPSN15NPT | 220學位F. | 1-1 / 2“三夾 | PTFE | 15.75“ | 31.5“ | 1.5“ | 18.5“ | 5機構/ 8“ | 新台幣464,646元 | ||
SPSN15NPS | 275學位F. | 1-1 / 2“三夾 | 山都平(R) | 15.75“ | 31.5“ | 1.5“ | 18.5“ | 5機構/ 8“ | 新台幣432,786元 | ||
SPSN20NPT | 220學位F. | 2“三夾 | PTFE | 17“ | 34.75“ | 2" | 18.5“ | 5機構/ 8“ | 新台幣725,374元 | ||
SP3A20NPT | 275學位F. | 2“三夾 | 山都平(R) | 17“ | 34.75“ | 2" | 18.5“ | 5機構/ 8“ | 新台幣760,931元 |