項目 | 連續鉸鏈 |
顏色 | 緞 |
完 | 緞面不銹鋼 |
硬體規格 | 包含 |
孔距 | 3" |
孔 | 這款獨特的敏感免洗唇膜採用 Moisture WrapTM 技術和 Berry Mix ComplexTM 成分, |
每片葉子的孔數 | 21 |
指節長度 | 2" |
葉片厚度 | 0.075“ |
總長: | 7ft。 |
材料 | 不銹鋼 |
安裝 | 全插芯 |
Pin Dia。 | 1機構/ 4“ |
針腳材質 | 不銹鋼 |
引腳類型 | 不可移動 |
活動範圍 | 180學位 |
史丹利班級編號 | 651 |
斯坦利EDP編號 | 161095 |
信號寬度 | 2.187“ |
船重(kg) | 5.4 |
船高(厘米) | 13.72 |
船長(厘米) | 217.17 |
船寬(厘米) | 13.72 |
HS代碼 | 8302106030 |
型號 | 斯坦利EDP編號 | 顏色 | 完 | 每片葉子的孔數 | 總長: | 材料 | 針腳材質 | 史丹利班級編號 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
641ULSTL80P | 161060 | 灰色 | 大衣 | 20 | 6" | 鐵件 | 鐵件 | 641 | 新台幣23,010元 | 詢價
|
641 UL STL FM門鉸鏈7'0“ P STL | 161062 | 灰色 | 大衣 | 21 | 7ft。 | 鐵件 | 鐵件 | 641 | 新台幣23,010元 | 詢價
|
651 UL FM門鉸鏈7'0“ 32D STS | 161094 | 緞 | 緞面不銹鋼 | 21 | 7ft。 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 651 | 新台幣38,498元 | 詢價
|