項目 | 移動工作台櫃 |
鑄工直徑 | 5" |
腳輪材質 | 硬質橡膠 |
腳輪類型 | (2)帶鎖定的旋轉,(2)剛性 |
顏色 | 亮藍色 |
抽屜深度 | 25.125“ |
抽屜高度 | 2-1/4, 3, 3-7/8, 7" |
抽屜額定載荷 | 400磅。 |
抽屜寬度 | 25.125“ |
手柄 | 是 |
負載能力 | 400磅。 |
材料 | 鐵件 |
抽屜數 | 6 |
總高度 | 33“ |
總長度 | 27.75“ |
總寬度 | 30“ |
船重(kg) | 181.89 |
船高(厘米) | 121.67 |
船長(厘米) | 82.55 |
船寬(厘米) | 77.47 |
HS代碼 | 9403100040 |
原產地 | US |