項目 | 組合抽屜櫃 |
顏色 | 黑色 |
每個抽屜隔層 | (1)32,(3)24,(4)20,(3)16,(2)12 |
抽屜容量 | 400磅。 |
完 | 粉末塗層 |
處理材料 | 鋁 |
手柄類型 | 鋁 |
材料 | 鐵件 |
車廂數量 | (1)32(2-1 / 4“ H),(2)24(2-1 / 4” H),(2)20(2-1 / 4“ H),(2)16(2-1 / 4“ H),(1)24(3-7 / 8” H),(2)20(3-7 / 8“ H),(1)16(3-7 / 8” H),(1 )12(3-7 / 8“ H),(1)12(7” H) |
抽屜數 | 13 |
總深度 | 27.75“ |
總高度 | 59“ |
總寬度 | 30“ |
船重(kg) | 294.38 |
船高(厘米) | 165.86 |
船長(厘米) | 82.55 |
船寬(厘米) | 77.47 |
HS代碼 | 9403200020 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 抽屜數 | 顏色 | 抽屜深度 | 總深度 | 總高度 | 總寬度 | 抽屜高度 | 抽屜寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RP3543ALBK | 7 | 黑色 | - | 27.75“ | 59“ | 60“ | - | - | 新台幣226,063元 | ||
RP3544ALBK | 9 | 黑色 | - | 27.75“ | 59“ | 60“ | - | - | 新台幣251,005元 | ||
RP3545ALBK | 7 | 黑色 | - | 27.75“ | 59“ | 45“ | - | - | 新台幣172,321元 | ||
RP3546ALBK | 9 | 黑色 | - | 27.75“ | 59“ | 45“ | - | - | 新台幣198,646元 | ||
RP1973ALBK | 10 | 黑色 | - | 27.75“ | 37“ | 60“ | - | - | 新台幣168,615元 | ||
RP2160ALBK | 13 | 黑色 | - | 27.75“ | 44“ | 60“ | - | - | 新台幣199,138元 | ||
SCU3014ALBK | 15 | 黑色 | - | 27.75“ | 59“ | 30“ | - | - | 新台幣164,843元 |