項目 | 橡膠錘 |
面直徑 | 2.375“ |
手柄 | 漆硬木 |
處理顏色 | 皮膚護理 |
處理材料 | 硬木 |
頭部顏色 | 黑色 |
頭長 | 3.875“ |
頭材料 | 我們的乳膠 |
頭重 | 16盎司。 |
總長度 | 11.75“ |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
類別 | 橡膠錘 |
船重(kg) | 0.54 |
船高(厘米) | 7.11 |
船長(厘米) | 36.83 |
船寬(厘米) | 9.91 |
HS代碼 | 4016993500 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 手柄 | 頭長 | 頭重 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
57-522 | 山胡桃木 | 3 15機構/ 16“ | 18盎司。 | 13.5“ | 新台幣1,039元 |