項目 | 螺帽組 |
處理顏色 | 黃色多色握把 |
手柄設計 | 靠墊 |
處理材料 | 醋酸纖維/乙烯基 |
十六進制大小 | 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2" |
件數 | 6 |
總長度 | 8" |
SAE或公制 | SAE |
刀柄長度 | 4" |
柄材料 | 鐵件 |
刀柄類型 | 實心六角形 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 0.9 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 27.94 |
船寬(厘米) | 27.18 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 十六進制大小 | 件數 | SAE或公制 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
62-546 | 5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0毫米 | 7 | 公制 | 新台幣1,796元 |