項目 | 螺絲刀 |
完 | 鉻製刀柄,黑色氧化物烙鐵頭 |
手柄設計 | 靠墊 |
處理材料 | 醋酸纖維帶墊 |
總長度 | 8.5“ |
刀柄長度 | 4" |
柄材料 | 合金工具鋼 |
刀柄形狀 | 圓形 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
吸頭尺寸 | #2 |
提示樣式 | 菲利普斯 |
提示樣式組 | 菲利普斯/ Crosspoint |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 29.97 |
船長(厘米) | 13.46 |
船寬(厘米) | 7.11 |
HS代碼 | 8205400000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 繫繩能力 | 完 | 手柄設計 | 吸頭尺寸 | 提示樣式 | 提示樣式組 | 處理材料 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65-903 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 鉻製刀柄,黑色氧化物烙鐵頭 | 靠墊 | #3 | 菲利普斯 | 菲利普斯/ Crosspoint | 醋酸纖維帶墊 | 10.187“ | 新台幣506元 | ||
66-088 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | Chrome瀏覽器 | 靠墊 | 1機構/ 4“ | 梯形開槽 | 開槽 | 醋酸纖維帶墊 | 3.437“ | 新台幣299元 | ||
66-089 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | Chrome瀏覽器 | 靠墊 | 3機構/ 16“ | 梯形開槽 | 開槽 | 醋酸纖維帶墊 | 6.75“ | 新台幣365元 | ||
66-090 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | Chrome瀏覽器 | 靠墊 | 1機構/ 4“ | 梯形開槽 | 開槽 | 醋酸纖維帶墊 | 8.25“ | 新台幣403元 | ||
66-092 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | Chrome瀏覽器 | 靠墊 | 3機構/ 8“ | 梯形開槽 | 開槽 | 醋酸纖維帶墊 | 13.625“ | 新台幣560元 | ||
62-556 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 塗漆 | 符合人體工學的三小葉 | #0 | 菲利普斯 | 菲利普斯/ Crosspoint | 多成分 | 5.5“ | - | 詢價
| |
65-901 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 鉻黑氧化物 | 靠墊 | #1 | 菲利普斯 | 交叉點/菲利普斯 | 醋酸乙烯酯 | 7" | 新台幣313元 |