項目 | 多頭螺絲刀 |
鑽頭固定器類型 | 磁 |
鑽頭樣式 | 單端 |
驅動器大小 | 1機構/ 4“ |
驅動單元類型 | 10中,1 |
完 | Chrome瀏覽器 |
手柄設計 | |
件數 | 11 |
總長度 | 10.5“ |
主要應用 | 一般用途 |
棘輪 | 是 |
柄材料 | 鉻釩鋼 |
刀柄類型 | 素色 |
內含尺寸 | 菲利普斯#1,#2,Pozidriv(R)#1,#2,羅伯遜廣場凹槽#1,#2,開槽1/4“,3/16”,Torx(R)T15,T30 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 0.32 |
船高(厘米) | 5.33 |
船長(厘米) | 29.97 |
船寬(厘米) | 9.91 |
HS代碼 | 8466100175 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 驅動器大小 | 完 | 手柄設計 | 件數 | 總長度 | 柄材料 | 內含尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68-012 | 1 / 4“,5 / 16” | Chrome瀏覽器 | 防滑橡膠 | 4 | 7.75“ | 鉻釩鋼 | PH1 x 3/16“開槽,PH x 1/4”開槽 | 新台幣362元 | ||
66-344 | 1機構/ 4“ | 皮膚護理 | 圓形雙材料塑料帶口袋夾 | 3 | 5.25“ | 鐵件 | PH0 x 1/8“開槽,PH1 x 5/32”開槽 | 新台幣188元 | ||
66-358 | 1機構/ 4“ | Chrome瀏覽器 | 雙材料 | 7 | 4.5“ | 鉻釩鋼 | 菲利普斯#1,(2)#2,開槽1/8“,3/16”,1/4“ | 新台幣365元 | ||
FMHT69236 | 1機構/ 4“ | Chrome瀏覽器 | 橡膠包覆成型輪 | 13 | 11 39機構/ 64“ | 金屬 | 菲利普斯#1,#2,#3,開槽3/16“,1/4”,5/16“,羅伯遜廣場凹座#1#2,#3,Torx(R)T10,T15,T20 | 新台幣1,657元 |