項目 | 套筒批頭 |
驅動器大小 | 3機構/ 8“ |
光驅類型 | 方形 |
完 | Chrome瀏覽器 |
材料 | 鐵件 |
件數 | 7 |
SAE或公制 | 公制 |
包含插座 | 3,4,5,6,7,8,10毫米 |
繫繩能力 | 無法繫繩 |
提示類型 | 十六進制 |
船重(kg) | 0.32 |
船高(厘米) | 2.79 |
船長(厘米) | 26.16 |
船寬(厘米) | 6.35 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 驅動器大小 | 件數 | SAE或公制 | 包含插座 | 提示類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89-420 | 3 / 8“,1 / 4” | 11 | SAE | 1/4“驅動器:T8,T10,T15,T20,T25,T27。3/ 8”驅動器:T30,T40,T45,T50,T55 | 梅花 | - | 詢價
|