Stanley 86-844 | 組合扳手 Sae 1-1/16 英吋尺寸 | 38wf12 | XNUMXwfXNUMX Raptor Supplies 台灣
STANLEY 86-844 組合扳手 SAE 1-1/16 英寸尺寸 | AH8MEA 38WF12

STANLEY 86-844 組合扳手 SAE 1-1/16 英寸尺寸

貨號:AH8MEA 型號:86-844交叉編號:38WF12

得到它 可能 3, 星期五

尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目組合扳手
全波蘭
頭角15學位
材料鐵件
點數12
抵銷15學位
總長度8"
SAE或公制SAE
尺寸1-1 / 16“
繫繩能力標準工具(網絡共享所需的附件)

送貨信息:

船重(kg) 0.67
船高(厘米)4.06
船長(厘米)37.34
船寬(厘米)11.94
原產地CN

產品詳細說明:

  • 防滑設計:否

產品型號

產品型號尺寸價錢
STANLEY 89-718 組合扳手 SAE 1-1/2 英寸尺寸 | AH8MEB 38WF13 89-7181.5“新台幣1,630元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

STANLEY 86-844 組合扳手 SAE 1-1/16 英寸尺寸