項目 | 訂書機 |
身體顏色 | 黃 |
主體材料 | 塑料 |
顏色 | 黃 |
結構 | 塑料 |
冠寬(英寸) | 29/64 |
職責等級 | 輕鬆的工作 |
腿長 | 1 / 4、5 / 16和3/8“ |
總高度 | 5" |
總長度 | 6.75“ |
能量源 | 手動操作 |
主要應用 | 一般用途 |
裝訂容量 | 100 |
訂書釘類型 | 窄冠 |
類別 | 輕鬆的工作 |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 19.56 |
船寬(厘米) | 13.21 |
HS代碼 | 8467290090 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 裝訂容量 | 身體顏色 | 主體材料 | 顏色 | 結構 | 腿長 | 總高度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR45 | 120 | Chrome瀏覽器 | 鐵件 | 鍍鉻鋼 | 鋼外殼 | 1/4, 5/16, 3/8" | 3.5“ | 6" | 新台幣772元 |