項目 | 電子標籤分配器 |
顏色 | 黑色 |
核心直徑 | 1“和3” |
進給速度 | 2.2 英寸/秒。 |
身高 | 10.7“ |
標籤長度 | 0.25至3“ |
總長: | 7" |
內膽寬度容量 | 0.25至2.25“ |
材料 | 陽極氧化鋁 |
捲筒容量 | 7.5“ |
電壓 | 12V DC |
信號寬度 | 6.1“ |
船重(kg) | 1.95 |
船高(厘米) | 18.54 |
船長(厘米) | 22.61 |
船寬(厘米) | 22.86 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 標籤長度 | 內膽寬度容量 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LD3500 | 0.25至4“ | 0.25至2.25“ | 帶通用變壓器的12V DC | 新台幣23,656元 | ||
LD3000 防靜電 | 0.25至3“ | 0.25至2.25“ | 12V DC | 新台幣36,519元 | 詢價
| |
LD3000 食品藥品監督管理局 | 0.25至3“ | 0.25至2.25“ | 12V DC | 新台幣47,028元 | 詢價
| |
LD3000-J | 0.25至3“ | 0.25至2.65“ | 12V DC | 新台幣28,111元 | 詢價
|