項目 | 電子標籤分配器 |
安培@ 50 Hz | 2A |
安培@ 60 Hz | 2.5A |
顏色 | 黑色 |
核心直徑 | 1“和3” |
進給速度 | 7.8 英寸/秒。 |
身高 | 10.4“ |
標籤長度 | 0.5至12“ |
總長: | 14.4“ |
內膽寬度容量 | 0.25至5“ |
材料 | 陽極氧化鋁 |
捲筒容量 | 12“ |
電壓 | 110 / 115V AC,2.5A 60Hz |
電壓@ 50 Hz | 220至240V AC |
電壓@ 60 Hz | 100 / 115V AC |
信號寬度 | 11.9“ |
船重(kg) | 6.35 |
船高(厘米) | 30.48 |
船長(厘米) | 48.26 |
船寬(厘米) | 41.91 |
原產地 | US |