項目 | 電子標籤分配器 |
安培@ 50 Hz | 1.8A |
安培@ 60 Hz | 2.5A |
顏色 | 黑色 |
核心直徑 | 3" |
進給速度 | 3.3 英寸/秒。 |
身高 | 14.5“ |
標籤長度 | 0.50至6“ |
總長: | 10.8“ |
內膽寬度容量 | 0.25至7“ |
材料 | 不銹鋼和鋁 |
捲筒容量 | 12“ |
電壓 | 110/115 |
電壓@ 50 Hz | 220至240V AC |
電壓@ 60 Hz | 100 / 115V AC |
信號寬度 | 13.6“ |
船重(kg) | 11.79 |
船高(厘米) | 33.02 |
船長(厘米) | 45.72 |
船寬(厘米) | 43.18 |
HS代碼 | 8422309120 |
原產地 | US |