項目 | 不干膠切割機 |
準確性 | +/- 1 mm |
剪裁風格 | 直果膠切 |
切割長度 | 0.04至394“ |
進給速度 | 21 英寸/秒。 |
身高 | 13“ |
總長: | 17“ |
最高 切割寬度 | 4.33“ |
最大限度。 外部厚度 | 0.25“ |
最大限度。 卷外徑 | 18“ |
厚度 | 0.25“/ 6 mm |
電壓 | 120 / 230 VAC |
信號寬度 | 19“ |
船重(kg) | 19.05 |
船高(厘米) | 55.88 |
船長(厘米) | 48.26 |
船寬(厘米) | 40.64 |
HS代碼 | 8422409160 |
原產地 | KR |
產品 | 型號 | 電壓 | 切割長度 | 進給速度 | 信號寬度 | 身高 | 項目 | 總長: | 最高 切割寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBC50H | 120 / 230 VAC | 0.60至394“ | 21 英寸/秒。 | 15“ | 13“ | 不干膠熱切刀 | 20“ | 3.54“ | 新台幣301,081元 | ||
TBC50HX | 120 / 230 VAC | 1.57至984“ | 21 英寸/秒。 | 15“ | 13“ | 不干膠熱切刀 | 20“ | 1.18“ | 新台幣446,477元 | ||
TBC50LH | 120V | 0.6至394“ | 26 件/分鐘 | 27“ | 37“ | 不干膠切割機 | 20“ | - | 新台幣448,714元 | ||
TBC50LH /空氣 | 120V | 0.6至394“ | 26 件/分鐘 | 27“ | 37“ | 氣動不粘材料切割機 | 20“ | - | 新台幣511,935元 | ||
TBC50S | 120 / 230 VAC | 0.04至394“ | 21 英寸/秒。 | 15“ | 13“ | 不干膠切割機 | 20“ | 4.33“ | 新台幣306,002元 | ||
TBC50SH | 120 / 230 VAC | 0.60至394“ | 21 英寸/秒。 | 16“ | 16“ | 不干膠熱切刀 | 20“ | 3.54“ | 新台幣315,844元 | ||
TBC50HW | - | 0.60至328“ | 21 英寸/秒。 | - | - | 刀具 | - | 2.76“ | 新台幣315,010元 | 詢價
|