得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 電動傳送帶分配器 |
顏色 | 黑色 |
結構 | 鋼和重型塑料 |
核心類型 | 普遍 |
切割精度 | 0.08“ |
切割長度 | 0.6至2.76“ |
餵寵物用具 | 圓盤傳送帶 |
身高 | 5.9“ |
總長: | 10.2“ |
長度設置 | 手動操作 |
最大限度。 卷外徑 | 5.9“ |
最高膠帶寬度 | 0.98“ |
電力需求 | 120V |
膠帶制動器 | 沒有 |
膠帶切割機 | Automatic 自動錶 |
膠帶輸送長度 | .6“到2.76” |
膠帶寬度 | 0.12至0.98“ |
電壓 | 117V |
信號寬度 | 5" |
船重(kg) | 4.08 |
船高(厘米) | 22.86 |
船長(厘米) | 35.56 |
船寬(厘米) | 25.4 |
HS代碼 | 8422400002 |