項目 | 膠帶襯套去除器 |
顏色 | 黑色 |
結構 | 鋼鐵和塑料 |
鐵芯直徑 | 3" |
身高 | 21“ |
總長: | 7.25“ |
最大限度。 卷外徑 | 15“ |
最高膠帶寬度 | 2" |
電力需求 | 手動操作 |
膠帶制動器 | 沒有 |
膠帶寬度 | 2" |
類別 | 齒輪驅動 |
信號寬度 | 11“ |
船重(kg) | 6.35 |
船高(厘米) | 20.32 |
船長(厘米) | 60.96 |
船寬(厘米) | 22.86 |
HS代碼 | 8422400002 |
產品 | 型號 | 信號寬度 | 結構 | 身高 | 項目 | 總長: | 最大限度。 卷外徑 | 最高膠帶寬度 | 膠帶寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDLR025H | - | 鋼和鋁 | - | 手持式內襯去除器 | - | 4.75“ | 1" | 0.25至1“ | 新台幣5,039元 | ||
TDLR050B | 3.5“ | - | 7" | 膠帶襯套去除器 | 11.25“ | 6" | - | 2" | 新台幣4,955元 | ||
TDLR050-10 | 17“ | 鋼鐵和塑料 | 11“ | 膠帶襯套去除器 | 8" | 10“ | 2" | 2" | 新台幣19,595元 |