項目 | 不干膠切割機 |
準確性 | +/- 1 mm |
核心持有人 | 1“,1.4”,3“ |
切割精度 | +/- 0.04英寸 |
剪裁風格 | 直果膠切 |
切割長度 | 0.79至39“ |
顯示屏 | 指示燈 |
身高 | 6.2“ |
總長: | 5.4“ |
最高 切割寬度 | 2" |
最大限度。 卷外徑 | 7" |
厚度 | 0.25“/ 6 mm |
電壓 | 117V |
信號寬度 | 9.8“ |
船重(kg) | 3.15 |
船高(厘米) | 20.32 |
船長(厘米) | 27.94 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 8422409160 |
原產地 | JP |
產品 | 型號 | 切割長度 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
ZCM2500 | 1.18至39“ | 9.7“ | 新台幣56,547元 |