項目 | 行墊片 |
顏色 | 預防藍 |
完 | 粉末塗層 |
總長: | 12“ |
材料 | 鐵件 |
總深度 | 3" |
總寬度 | 12“ |
信號寬度 | 3" |
船重(kg) | 1.8 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 33.02 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 9403908041 |
原產地 | US |
型號 | 總長: | 總深度 | 總寬度 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RSC3G008PB | 8" | 3" | 8" | 3" | 新台幣942元 | |
RSC3G010PB | 10“ | 3" | 10“ | 3" | 新台幣1,068元 | |
RSC4G008PB | 8" | 4" | 8" | 4" | 新台幣1,061元 | |
RSC4G010PB | 10“ | 4" | 10“ | 4" | 新台幣1,119元 | |
RSC4G012PB | 12“ | 4" | 12“ | 4" | 新台幣1,198元 |