項目 | 可編程計量泵 |
主體材料 | 聚碳酸酯 |
毫升/分鐘 | 6.6 |
相容性測試 | UL,cUL |
線長 | 10ft。 |
機頭和配件材料 | 聚碳酸酯 |
身高 | 5 13機構/ 16“ |
Hz | 60 |
總長: | 5 5機構/ 16“ |
最高 流 | 0.1加侖/小時 |
最高 流量 | 0.1加侖/小時 |
最大。 壓力 | 25 PSI |
最高 黏度 | 100 CPS |
最小 流量 | 002 GPD |
電機轉速 | 9 |
飼料數量 | 1 |
電源線 | 10英尺 |
泵類型 | 蠕動的 |
重現性 | +/- 5% |
自吸 | 是 |
吸程 | 25英尺 |
管材 | 山都平 |
類別 | 可編程,比例 |
電壓 | 120 |
信號寬度 | 5.62“ |
船重(kg) | 1.69 |
船高(厘米) | 23.37 |
船長(厘米) | 32.39 |
船寬(厘米) | 20.32 |
HS代碼 | 8413810040 |
原產地 | US |