項目 | 化學計量泵 |
主體材料 | 聚碳酸酯 |
毫升/分鐘 | 78.85 |
線長 | 10ft。 |
機頭和配件材料 | 聚碳酸酯、聚丙烯 |
身高 | 5.5“ |
Hz | 60 |
總長: | 6" |
最高 流量 | 1.25加侖/小時 |
最大。 壓力 | 80 PSI |
最高 黏度 | 50 CPS |
最小 流量 | 30.0加侖/天 |
電機轉速 | 60 |
飼料數量 | 1 |
泵類型 | 蠕動的 |
重現性 | + /-2% |
密封件和O形圈 | 布納-N |
自吸 | 是 |
吸程 | 25英尺 |
管材 | 山都平 |
電壓 | 120 |
信號寬度 | 3.75“ |
船重(kg) | 1.81 |
船高(厘米) | 22.86 |
船長(厘米) | 19.05 |
船寬(厘米) | 20.32 |
HS代碼 | 8413810040 |