項目 | 泵裝面板系統 |
準確性 | + /-2% |
主體材料 | 聚碳酸酯 |
機頭和配件材料 | 列出了聚碳酸酯,聚丙烯或1類硬質PVC,NSF61 |
最高 流 | 30 加侖 |
最大。 壓力 | 80 PSI |
最高 黏度 | 100 CPS |
最小 流量 | 3.0 加侖 |
電源線 | 10英尺 |
密封件和O形圈 | Santoprene,FDA批准 |
自吸 | 是 |
吸程 | 25英尺 |
油箱容量 | 7.5、15或30加侖 |
油箱材質 | 聚乙烯,通過NSF / ANSI 61認證,帶兒童防盜鎖蓋,聚丙烯,氟橡膠墊圈,螺釘不銹鋼 |
管材 | 泵管和止回閥Duckbill Santoprene,FDA批准,吸/排油管,密封墊圈,聚乙烯,FDA批准 |
調低比例 | 10:1 |
電壓 | 120 / 60Hz |
船重(kg) | 7.26 |
船高(厘米) | 27.94 |
船長(厘米) | 58.42 |
船寬(厘米) | 55.88 |
HS代碼 | 8413810040 |
型號 | 最高 流 | 價錢 | |
---|---|---|---|
E20PHF81S715G1 | 4.5 加侖 | 新台幣57,565元 | |
E20PHF81S725G1 | 4.5 加侖 | 新台幣57,565元 | |
E20PHG81S715G1 | 16 加侖 | 新台幣57,565元 | |
E20PHG81S725G1 | 16 加侖 | 新台幣57,565元 | |
E20PHH81S725G1 | 30 加侖 | 新台幣57,565元 |