項目 | 化學計量泵 |
主體材料 | 塑料 |
毫升/分鐘 | 變量 |
線長 | 6ft。 |
機頭和配件材料 | 塑料 |
身高 | 5.5“ |
Hz | 60 |
總長: | 6" |
最高 流量 | 1.03加侖/小時 |
最大。 壓力 | 25 PSI |
最高 黏度 | 100 CPS |
最小 流量 | 1.6加侖/天 |
電機轉速 | 變量 |
飼料數量 | 1 |
泵類型 | 蠕動的 |
重現性 | + /-5% |
密封件和O形圈 | 布納-N |
自吸 | 是 |
吸程 | 25英尺 |
管材 | 山都平 |
電壓 | 120 |
信號寬度 | 3.75“ |
船重(kg) | 1.54 |
船高(厘米) | 23.62 |
船長(厘米) | 19.3 |
船寬(厘米) | 18.54 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 電機轉速 | 主體材料 | 相容性測試 | 管材 | 類別 | 電壓 | 信號寬度 | 身高 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85MJH1A1STG1 | 44 | 聚碳酸酯 | 美國國家科學基金會 50 | 聚乙烯 | 可調單頭 | 115 | 5.3“ | 6" | 新台幣30,302元 | ||
85MJH2A1STG1 | 44 | 聚碳酸酯 | 美國國家科學基金會 50 | 聚乙烯 | 可調單頭 | 115 | 5.3“ | 6" | 新台幣30,067元 | ||
85MJH7A1STG1 | 44 | 聚碳酸酯 | 美國國家科學基金會 50 | 聚乙烯 | 可調單頭 | 115 | 5.3“ | 6" | 新台幣30,772元 | ||
45MJL5A1STG1 | 26 | 聚碳酸酯 | 美國國家科學基金會 50 | 聚乙烯 | 可調單頭 | 115 | 5.3“ | 6" | 新台幣29,361元 | ||
85MJL5A1STG1 | 44 | 聚碳酸酯 | 美國國家科學基金會 50 | 聚乙烯 | 可調單頭 | 115 | 5.3“ | 6" | 新台幣29,948元 | ||
170JL5A1STG1 | 44 | 聚碳酸酯 | 美國國家科學基金會 50 | 聚乙烯 | 可調雙頭 | 115 | 5.3“ | 6" | 新台幣39,459元 | ||
SVP1H2A1S2G1 | 45 | 聚碳酸酯 | - | 聚乙烯 | 變速單頭 | 115 | 7" | 6.1“ | 新台幣49,330元 |