STIEBEL ELTRON 239218 即熱式電熱水器,208/240V,36000W,150A
貨號:CH6JEG
Model: 239218,en交叉編號:491G38
NT$38,528 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 電動無罐熱水器 |
安培 | 150A |
默認溫度 | 140度 F |
深度 | 4 5機構/ 8“ |
身高 | 14.5“ |
最高 流量 | 1加侖/分鐘 |
最小流激活 | 0.77加侖/分鐘 |
安裝 | 任何方向 |
NEMA號 | 1 |
段落 | 1 |
壓力範圍 | 30 psi到150 psi |
溫度。 範圍 | 70至140度F |
溫度上升@ 0.5 GPM | 92度 F |
溫度上升@ 1.5 GPM | 92度 F |
溫度上升@ 6.0 GPM | 41度 F |
電壓 | 208 / 240V AC |
水連接 | 3 / 4 NPT |
瓦 | 36000W |
信號寬度 | 16 5機構/ 8“ |
電線尺寸 | 6 / 2 AWG |
原產地 | 德國 |