項目 | 無水箱電熱水器 |
安培 | 25A |
深度 | 3 7機構/ 8“ |
分子 | 覆銅 |
身高 | 14 3機構/ 16“ |
最小流激活 | 0.32加侖/分鐘 |
段落 | 1 |
溫度。 範圍 | 82至130度F |
溫度上升@ 0.5 GPM | 41度 F |
溫度上升@ 1.5 GPM | 14度 F |
溫度上升@ 4.0 GPM | 5度 F |
溫度上升@ 6.0 GPM | 3度 F |
電壓 | 120V |
水連接 | 1 / 2 NPT |
熱水器應用 | 一般用途 |
瓦 | 3000W |
信號寬度 | 7 15機構/ 16“ |
電線尺寸 | 10 / 2 AWG |
原產地 | 德國 |
產品 | 型號 | 安培 | 電壓 | 瓦 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DHC 8-2 經典 | 30A | 240V / 208V | 7200W | 新台幣10,152元 | 詢價
|