項目 | 無罐熱水器 |
安培 | 25A |
深度 | 3 7機構/ 8“ |
分子 | 覆銅 |
身高 | 14 3機構/ 16“ |
最小流激活 | 0.48加侖/分鐘 |
段落 | 1 |
溫度。 範圍 | 82至130度F |
溫度上升@ 0.5 GPM | 82度 F |
溫度上升@ 1.5 GPM | 28度 F |
溫度上升@ 4.0 GPM | 8度 F |
溫度上升@ 6.0 GPM | 7度 F |
電壓 | 240V / 208V |
水連接 | 1 / 2 NPT |
熱水器應用 | 一般用途 |
瓦 | 6000W |
信號寬度 | 7 15機構/ 16“ |
電線尺寸 | 10 / 2 AWG |
原產地 | 德國 |
型號 | 安培 | 電壓 | 瓦 | 電線尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DHC 10-2 經典 | 40A | 240V / 208V | 9600W | 8 / 2 AWG | 新台幣10,337元 | 詢價
|
DHC 3-2 經典 | 14A | 240V / 208V | 3300W | 14 / 2 AWG | 新台幣10,337元 | 詢價
|
DHC 4-2 經典 | 16A | 240V / 208V | 3800W | 12/2 美國線規/14/2 美國線規 | 新台幣10,337元 | 詢價
|
DHC 4-3 經典 | 17A | 277V | 4500W | 12 / 2 AWG | 新台幣10,152元 | 詢價
|
DHC 5-2 經典 | 20A | 240V / 208V | 4800W | 12 / 2 AWG | 新台幣10,416元 | 詢價
|
DHC 9-3 經典 | 32.5A | 277V | 9000W | 8 / 2 AWG | 新台幣10,152元 | 詢價
|