項目 | 電磁鎖 |
Amp Draw @ 12V | 500mA |
Amp Draw @ 24V | 250mA |
完 | 拉絲 |
保持力(磅) | 1200 |
輸入電壓 | 12 / 24 VDC |
鎖體深度(英寸) | 1-9/16 |
鎖體長度(英寸) | 10-15/32 |
鎖體寬度 | 2-55/64 |
材料 | 鐵件 |
製造商 系列 | AXS |
開幕式 | 即時發布 |
類別 | 壁掛式,表面 |
船重(kg) | 6.35 |
船高(厘米) | 11.18 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 20.07 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
軸門鎖600 | 新台幣11,848元 |