項目 | 號碼標籤 |
性格 | 9 |
材料 | 乙烯基 |
總高度 | 3" |
總寬度 | 1.625“ |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 0.51 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 4.32 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 性格 | 材料 | 總高度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DBV-1-0-10 | - | 乙烯基 | 1" | 5機構/ 8“ | 新台幣745元 | ||
DBV-1-1-10 | 1 | 乙烯基 | 1" | 5機構/ 8“ | 新台幣485元 | ||
DBV-1-2-10 | 2 | 乙烯基 | 1" | 5機構/ 8“ | 新台幣745元 | ||
DBV-1-3-10 | 3 | 乙烯基 | 1" | 5機構/ 8“ | 新台幣745元 | ||
DBV-1-4-10 | 4 | 乙烯基 | 1" | 5機構/ 8“ | 新台幣745元 | ||
DBV-1-5-10 | 5 | 乙烯基 | 1" | 5機構/ 8“ | 新台幣745元 | ||
DBV-1-6-10 | 6 | 乙烯基 | 1" | 5機構/ 8“ | 新台幣745元 |