得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 字母標籤 |
性格 | X |
材料 | 乙烯基 |
總高度 | 5" |
總寬度 | 2.75“ |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 17.78 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 0.32 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 性格 | 總高度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DBV-1-A-10 | A | 1" | 5機構/ 8“ | 新台幣745元 | ||
DBV-1-B-10 | B | 1" | 5機構/ 8“ | 新台幣745元 | ||
DBV-1-C-10 | C | 1" | 5機構/ 8“ | 新台幣745元 | ||
DBV-1-D-10 | D | 1" | 5機構/ 8“ | 新台幣745元 | ||
DBV-1-E-10 | E | 1" | 5機構/ 8“ | 新台幣745元 | ||
DBV-1-F-10 | F | 1" | 5機構/ 8“ | 新台幣745元 | ||
DBV-1-G-10 | G | 1" | 5機構/ 8“ | 新台幣745元 |