項目 | 反光標籤 |
性格 | 9 |
室內/室外使用 | 室內/室外 |
材料 | 乙烯基 |
總高度 | 5" |
總寬度 | 2.75“ |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 17.78 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 0.32 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總寬度 | 性格 | 字符高度 | 字符寬度 | 項目 | 材料 | 卡數 | 總高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWR-2-0-5 | 1.25“ | - | 2" | 1.25“ | 模切反光數字標籤 | 自粘反光膜 | 5 | 2" | 新台幣721元 | ||
DWR-2-1-5 | 1.25“ | 1 | 2" | 1.25“ | 模切反光數字標籤 | 自粘反光膜 | 5 | 2" | 新台幣721元 | ||
DWR-2-2-5 | 1.25“ | 2 | 2" | 1.25“ | 模切反光數字標籤 | 自粘反光膜 | 5 | 2" | 新台幣721元 | ||
DWR-2-3-5 | 1.25“ | 3 | 2" | 1.25“ | 模切反光數字標籤 | 自粘反光膜 | 5 | 2" | 新台幣721元 | ||
DWR-2-4-5 | 1.25“ | 4 | 2" | 1.25“ | 模切反光數字標籤 | 自粘反光膜 | 5 | 2" | 新台幣721元 | ||
DWR-2-5-5 | 1.25“ | 5 | 2" | 1.25“ | 模切反光數字標籤 | 自粘反光膜 | 5 | 2" | 新台幣721元 | ||
DWR-2-6-5 | 1.25“ | 6 | 2" | 1.25“ | 模切反光數字標籤 | 自粘反光膜 | 5 | 2" | 新台幣721元 |