項目 | 燈籠 |
有電池 | 是 |
電池消耗時間 | 2/4/8小時 |
電池尺寸 | 7.2啊 |
電池類型 | 鉛酸 |
光束距離 | 352m高/ 210m低 |
身體顏色 | 橙/黑 |
主體材料 | ABS塑料 |
蠟燭功率 | 31,000高/ 11,000低 |
充電時間 | 10小時。 |
線長 | 10ft。 |
線型 | 12 伏直流電源線 |
直徑 | 6 11機構/ 16“ |
手電筒等級 | 戰術 |
集中 | 可調整 |
耐衝擊性 | 未指定 |
燈泡壽命 | 50,000小時。 |
燈的類型 | 指示燈 |
總長: | 12 5機構/ 16“ |
鏡頭材質 | 聚碳酸酯 |
光輸出 | 3600 流明(高)、2400 流明(中)、1100 流明(低) |
光輸出模式 | 高,中,低 |
流明 | 3600 高/2400 中/1200 低 |
流明範圍 | 大於750 |
最大流明輸出 | 3600 |
電池數量 | 1 |
充值次數 | 500 |
峰值光束強度 | 31,000 / 11,000cd |
更換燈 | 與機身相同顏色 |
高設置下的運行時間 | 2小時。 |
安全等級 | 沒有安全等級 |
安全等級 | 沒有評分 |
開關類型 | 切換 |
透水率 | 未指定 |
電池重量 | 10.4磅。 |
船重(kg) | 6.35 |
船高(厘米) | 26.04 |
船長(厘米) | 35.56 |
船寬(厘米) | 18.42 |
HS代碼 | 8513104000 |