STREAMLIGHT
篩選
燈飾
氣動工具
車隊和車輛維修
燈飾 篩選
手電筒查看全部
手電筒配件 手電筒充電器 採用充電套設計,可為 SL 系列手電筒充電。 採用 ABS 塑料結構,可承受惡劣的環境條件。 配備發光開關外殼,充電時顯示充電狀態
手電筒皮套和外殼 允許在鑰匙圈或腰帶上攜帶手電筒,使其適合執法人員、建築專業人員和軍事人員。 選定的型號採用尼龍結構,具有低摩擦和高承壓能力。 提供 3.5、7 和 10 英寸長度
手電筒更換燈泡 手提電筒 大燈和免提燈 用於在弱光工業環境中提供免提照明。 便於從指定距離觀察。 與玻璃/聚碳酸酯/硼浮法玻璃製成的鏡頭集成,可提供紫外線防護和無失真視野
鑰匙扣和迷你手電筒 設計適合放在口袋或鑰匙鏈上,以獲得方便的光源。 採用輕質鋁製機身和聚碳酸酯鏡頭,確保視野無失真。 在高設置下能夠運行長達 8 小時,同時提供高達 350 流明的強度
燈籠 非常適合士兵、射手和執法人員同時照亮目標。 提供最大強度 5300 流明,可持續運行長達 8 小時。 選定型號採用 ABS 熱塑性結構,具有高拉伸強度和抗衝擊性
筆燈 設計時尚的筆燈用於近距離檢查和照明緊湊的空間。 提供順暢的可移植性和存儲。 功能按鈕尾部開關,用於恆定或瞬時開啟操作。 集成了可長達60小時的電池
可充電手電筒電池組 用於恢復耗盡的電池並保持手電筒通電。 配備鹼性/鎳鎘/鎳氫電池,能量密度高,負載性能優異。 工作電壓為 3.6 或 4.8 V
可充電手電筒 特種手電筒 適用於從樹木繁茂的小徑導航到近距離識別人員的各種應用。 採用聚碳酸酯/玻璃鏡片,可將光學畸變和抗劃傷性降至最低。 提供高達163流明的強度。 提供按鈕和On / Off開關選項
聚光燈 通過手槍式手柄投射直射光束,提供控制和舒適感,非常適合頻繁開關騎行使用。 採用聚碳酸酯/尼龍/ABS 塑料結構,具有高承壓能力,同時提供快速響應和出色的防水性能
紫外線手電筒 一種方便的法醫工具,用於檢測犯罪現場的蛋白質以及貨幣或身份證件中隱藏的墨水。 採用超亮 LED 燈,具有防眩光功能,並配有口袋夾,可將筆燈舒適地放在口袋中
關於Streamlight
Streamlight是領先的戰術,武器安裝和安全級LED手電筒,燈籠和頭燈的製造商,產品用於消防員,工業專業人員和軍事人員。 該品牌的廣泛目錄包括手電筒充電器,燈籠,筆燈,紫外線和手持手電筒,頭燈和免提燈。 流光 檢查筆燈 由緊湊型USB鋰離子電池供電,該電池具有尾蓋開關,可提供瞬時或恆定操作。 它們配備了方便的口袋/帽子夾組合,並具有驚人的亮度和運行時間,可提供如此小巧的照明燈。 它們具有帶II型軍用規格陽極氧化處理的鋁製外殼,從而使該燈極為耐磨和耐磨。 戰術手電 Streamlight 可以發出 100 至 750 流明的光。 這些抗衝擊手電筒可以輕鬆安裝在槍支上,並具有防滾頭,可防止光線滾落。 從各種聚光燈、特種手電筒、手持式手電筒、頭燈和免提燈中進行選擇 Raptor Supplies.