STREAMLIGHT 61026 工業頭燈 LED 黃色
貨號:AH7AGQ
Model: 61026,en交叉編號:36ND53
得到它 可能 3, 星期五
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
得到它 可能 3, 星期五
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 頭燈 |
有電池 | 是 |
電池消耗時間 | 8 / 50小時 |
電池尺寸 | AAA |
電池類型 | 鹼性 |
光束距離 | 113 / 53m |
身體顏色 | 黃 |
身體直徑 | 1.75“ |
主體材料 | 塑料 |
跌落等級 | 2.0m |
手電筒等級 | 工業 |
燈泡壽命 | 50,000小時。 |
燈的類型 | 指示燈 |
鏡頭材質 | 聚碳酸酯 |
光輸出模式 | 前高後低 |
流明 | 90/20 |
流明範圍 | 50年到99年 |
最大流明輸出 | 90 |
安裝類型 | 背帶 |
電池數量 | 3 |
峰值光束強度 | 3200 / 700cd |
高設置下的運行時間 | 8小時。 |
安全等級 | I級,Div。 1 |
安全等級 | 一等課1,A,B,C,D組,I,I,Div。 1,E,F,G組,I,II類,T級,T4 Exia |
開關類型 | 按鈕 |
透水率 | IPX4 |
電池重量 | 5.40盎司。 |
船重(kg) | 0.24 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 24.64 |
船寬(厘米) | 11.94 |
原產地 | CN |