得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 免提燈 |
有電池 | 是 |
電池消耗時間 | 3.5 / 16/24/65小時 |
電池尺寸 | 660毫安 |
電池類型 | 鋰離子 |
光束距離 | 44 / 14 / 6 / 3m |
身體顏色 | 黑色 |
身體直徑 | 0.65“ |
主體材料 | 塑料 |
跌落等級 | 1.0m |
手電筒等級 | 工業 |
燈泡壽命 | 30,000小時。 |
燈的類型 | 指示燈 |
總長: | 3.2“ |
鏡頭材質 | 聚碳酸酯 |
光輸出模式 | 前高後低 |
流明 | 70/10/1 |
流明範圍 | 50年到99年 |
最大流明輸出 | 70 |
安裝類型 | 鉗 |
電池數量 | 1 |
高設置下的運行時間 | 3.5小時。 |
安全等級 | 沒有安全等級 |
開關類型 | 按鈕 |
透水率 | IPX4 |
電池重量 | 1.90盎司。 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 24.89 |
船寬(厘米) | 11.94 |
原產地 | CN |