項目 | 頭燈 |
有電池 | 是 |
電池消耗時間 | 1.5/2.7/20小時 |
電池尺寸 | CR123A |
電池類型 | 鋰離子 |
光束距離 | 184/76 / 33m |
身體顏色 | 黑色 |
身體直徑 | 1.2“ |
主體材料 | 鋁 |
跌落等級 | 1.0m |
手電筒等級 | 工業 |
燈泡壽命 | 50,000小時。 |
燈的類型 | 指示燈 |
鏡頭材質 | 玻璃 |
光輸出模式 | 高/中/低 |
流明 | 635/105/20 |
流明範圍 | 450年到750年 |
最大流明輸出 | 635 |
安裝類型 | 背帶 |
電池數量 | 2 |
峰值光束強度 | 8500/1540 / 280cd |
高設置下的運行時間 | 1.8小時。 |
安全等級 | 沒有安全等級 |
開關類型 | 按鈕 |
透水率 | IPX4 |
電池重量 | 6.60盎司。 |
船重(kg) | 0.27 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 24.77 |
船寬(厘米) | 12.07 |
原產地 | CN |