項目 | 工業頭燈 |
光束距離 | 89/19 / 19m |
身體顏色 | 黃 |
身體直徑 | 1.72“ |
跌落等級 | 2m |
手電筒光束類型 | 雙路,固定,泛洪,現貨 |
手電筒等級 | 危險場所 |
燈泡壽命 | 50,000小時。 |
鏡頭材質 | 聚碳酸酯 |
光輸出模式 | 高/中/低 |
流明 | 250/190/120 |
流明範圍 | 250年到449年 |
最大流明輸出 | 250 |
安裝類型 | 頭部 / 安全帽帶 / 3M 雙鎖帶 |
電池數量 | 1 |
峰值光束強度 | 2000/90 / 2000cd |
高設置下的運行時間 | 7小時 |
開關類型 | 按鈕 |
透水率 | IP67 |
船重(kg) | 0.24 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 流明 | 光束距離 | 身體顏色 | 流明範圍 | 最大流明輸出 | 安裝類型 | 電池數量 | 峰值光束強度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61400A | 50/10 | 66 / 33m | 黑色 | 50年到99年 | 50 | 頭帶 | 2 | 1100 / 285cd | 新台幣1,208元 |