項目 | 筆光 |
電池消耗時間 | 24小時。 |
電池尺寸 | AAAA |
電池類型 | 鹼性 |
光束距離 | 24m |
身體顏色 | 黑色 |
身體直徑 | 0.38“ |
主體材料 | 鋁 |
蠟燭功率 | 140 |
手電筒等級 | 工業 |
燈泡壽命 | 100000小時。 |
總長: | 6.21“ |
光輸出模式 | 高 |
流明 | 11流明 |
流明範圍 | 0至49 lm |
最大流明輸出 | 11流明 |
電池數量 | 3 |
高設置下的運行時間 | 24小時。 |
透水率 | IPX4 |
原產地 | USA |
產品 | 型號 | 耐衝擊性 | 電池消耗時間 | 電池尺寸 | 燈泡壽命 | LED顏色 | 總長: | 光輸出 | 光輸出模式 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65020 | 2m | 24小時。 | AAAA | 100K小時 | 湖水綠 | 6 1機構/ 5“ | 7流明 | 瞬時閃爍開關,恆定“開” | 新台幣1,105元 | ||
65058 | 2m | 24小時。 | AAAA | 100K小時 | 白色 | 6.25“ | 10流明 | 瞬時閃爍開關,恆定“開” | 新台幣1,028元 | ||
65050 | 未指定 | 60小時。 | AAAA | 100K小時 | 白色 | 6.25“ | 10流明 | 瞬時閃爍開關,恆定“開” | 新台幣1,019元 | ||
65035 | 未指定 | 60小時。 | AAAA | 100K小時 | 白色 | 6.25“ | 10流明 | 瞬時閃爍開關,恆定“開” | 新台幣1,040元 | ||
65658 | 未指定 | 60小時。 | AAAA | 100K小時 | 白色 | 14“ | 10流明 | 瞬時閃爍開關,恆定“開” | 新台幣1,260元 | ||
65022 | - | 24小時。 | AAAA | 100,000小時。 | - | 6.21“ | - | 高 | 新台幣1,040元 | ||
71600 | - | 7.5小時。 | AA | 50000小時。 | - | 20“ | - | 高 | 新台幣3,124元 | 詢價
|