項目 | 檢驗筆燈 |
有電池 | 是 |
電池消耗時間 | 6.5小時。 |
電池尺寸 | AAA |
電池類型 | 鹼性 |
光束距離 | 52m |
身體顏色 | 黑色 |
主體材料 | 鋁 |
蠟燭功率 | 690 |
直徑 | 5機構/ 8“ |
手電筒等級 | 工業 |
耐衝擊性 | 1m |
燈泡壽命 | 30K小時 |
燈的類型 | 指示燈 |
LED顏色 | 白色 |
總長: | 5.375“ |
鏡頭材質 | 聚碳酸酯 |
光輸出 | 65流明 |
光輸出模式 | 高 |
流明 | 65 |
流明範圍 | 50年到99年 |
最大流明輸出 | 90 |
電池數量 | 2 |
高設置下的運行時間 | 6.5小時。 |
開關類型 | 尾蓋按鈕 |
透水率 | IPX4 |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 3.05 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 8513102000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 項目 | 電池消耗時間 | 電池尺寸 | 燈泡壽命 | 總長: | 光輸出 | 光輸出模式 | 流明 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66318 | 檢驗筆燈 | 2.25小時。 | AAA | 30K小時 | 3.5“ | 35流明 | 高 | 35 | 新台幣1,268元 | ||
65618 | 檢驗筆燈 | 24小時。 | AAAA | 100K小時 | 14“ | 11流明 | 瞬時閃爍開關,恆定“開” | 10 | 新台幣1,448元 | ||
65418 | 檢驗筆燈 | 24小時。 | AAAA | 100K小時 | 25.5“ | 11流明 | 瞬時閃爍開關,恆定“開” | 10 | 新台幣1,729元 | ||
66122 | 筆光 | 6.5小時。 | AAA | 30,000小時。 | 5.3“ | - | 高 | 90 | 新台幣1,447元 | ||
66121 | 筆光 | 6.5小時。 | AAA | 30,000小時。 | 5.3“ | - | 高 | 90 | 新台幣1,466元 | ||
66120 | 筆光 | 6.5小時。 | AAA | 30,000小時。 | 5.3“ | - | 高 | 90 | 新台幣1,484元 |