項目 | 手持式手電筒 |
有電池 | 是 |
電池消耗時間 | 6小時。 |
電池尺寸 | AA |
電池類型 | 鹼性 |
光束距離 | 130m |
身體顏色 | 黃 |
身體直徑 | 1.48“ |
主體材料 | 高分子樹脂 |
蠟燭功率 | 4200 |
直徑 | 1 11機構/ 16“ |
跌落等級 | 1m |
手電筒等級 | 工業 |
集中 | 固定 |
耐衝擊性 | 1m |
燈泡壽命 | 50K小時 |
燈的類型 | 指示燈 |
總長: | 7" |
鏡頭材質 | 聚碳酸酯 |
光輸出 | 42流明 |
光輸出模式 | Single |
流明 | 100 |
流明範圍 | 100年到249年 |
最大流明輸出 | 100 |
電池數量 | 4 |
峰值光束強度 | 4200cd |
更換燈 | 68236 |
高設置下的運行時間 | 6小時。 |
安全等級 | I級,Div。 2 |
安全等級 | 1級1級,1級2 2級3級,XNUMX級 |
開關類型 | 尾蓋按鈕 |
透水率 | IP67 |
電池重量 | 7.6盎司。 |
船重(kg) | 0.25 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 26.16 |
船寬(厘米) | 15.75 |
HS代碼 | 8513102000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 主體材料 | 有電池 | 電池消耗時間 | 蠟燭功率 | 直徑 | 跌落等級 | 手電筒等級 | 耐衝擊性 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67101 | 聚合物 | 是 | 18小時。 | 2300 | 1.375“ | 1m | 工業 | 1m | 新台幣1,452元 | ||
62202 | 聚合物 | 是 | 120小時。 | - | 1" | - | 工業 | 未指定 | 新台幣903元 | ||
68201 | 聚合物 | 是 | 155小時。 | 11,000 | 1.625“ | - | 工業 | 未指定 | 新台幣2,007元 | ||
33202 | 聚合物 | 沒有 | 336小時。 | - | 1 15機構/ 16“ | - | 工業 | 未指定 | 新台幣2,915元 | ||
62302 | 聚合物 | 是 | 120小時。 | - | 1" | - | 工業 | 未指定 | - | 詢價
| |
68200 | 聚合物 | 沒有 | 155小時。 | 11,000 | 1.625“ | - | 工業 | 未指定 | 新台幣2,041元 | ||
68344 | 高分子樹脂 | 是 | 6小時。 | 4200 | 1 11機構/ 16“ | 1m | 工業 | 1m | 新台幣2,661元 |