項目 | 戰術手持手電筒 |
有電池 | 是 |
電池消耗時間 | 5/2.4/1.5小時 |
電池尺寸 | 3.6V |
電池類型 | 鎳氫電池 |
光束距離 | 310/209 / 155m |
身體顏色 | 黑色 |
身體直徑 | 1.17“ |
主體材料 | 鋁 |
跌落等級 | 1.0m |
手電筒光束類型 | 雙路,固定,泛洪,現貨 |
手電筒等級 | 工業 |
燈泡壽命 | 50,000小時。 |
燈的類型 | 指示燈 |
總長: | 8.41“ |
鏡頭材質 | 聚碳酸酯 |
光輸出模式 | 高/中/低 |
流明 | 800/400/200 |
流明範圍 | 大於750 |
最大流明輸出 | 800 |
電池數量 | 1 |
峰值光束強度 | 24,000/12,000 / 6000cd |
高設置下的運行時間 | 1.5小時。 |
安全等級 | 沒有安全等級 |
開關類型 | 按鈕 |
透水率 | IPX4 |
電池重量 | 12.40盎司。 |
船重(kg) | 0.99 |
產品 | 型號 | 手電筒光束類型 | 電池消耗時間 | 電池尺寸 | 手電筒等級 | 燈泡壽命 | 總長: | 鏡頭材質 | 光輸出模式 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75429A | 雙路,固定,泛洪,現貨 | 5/2.4/1.5小時 | 3.6V | 工業 | 50,000小時。 | 8.41“ | 聚碳酸酯 | 高/中/低 | 新台幣6,975元 | ||
75454A | 雙路,固定,泛洪,現貨 | 5/2.4/1.5小時 | 3.6V | 工業 | 50,000小時。 | 8.85“ | 聚碳酸酯 | 高/中/低 | 新台幣9,732元 | ||
75453A | 雙路,固定,泛洪,現貨 | 5/2.4/1.5小時 | 3.6V | 工業 | 50,000小時。 | 8.85“ | 聚碳酸酯 | 高/中/低 | 新台幣6,865元 | ||
88033A | 固定,現貨 | 2 / 43小時 | AA | 戰術 | 50,000小時。 | 6.14“ | 玻璃 | 前高後低 | 新台幣2,909元 | ||
88863 | 點 | - | CR123A | 戰術 | 50000小時。 | 5.9“ | 聚碳酸酯 | 高/中/低 | 新台幣3,968元 | 詢價
|